TGK(東京硝子器械)
アメ色ゴム管
材質
天然ゴム(NR)
長さ(m)
1
色
アメ色
内容量
1本(1m)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76234559
#4
4
5.8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234568
#5
5
7.0
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234577
#6
6
8.4
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234586
#7
7
10.0
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234595
#8
8
11.6
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234604
#9
9
13.0
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234613
#10
10
14.6
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76234629
#12
12
17
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234638
#15
15
21
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234647
#18
18
25
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234656
#20
20
28
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234665
#25
25
34
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234674
#30
30
40
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234683
#5X9
5
9.0
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください