TGK(東京硝子器械)
ゴムふいご No.8 二連球
番号
No.8(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)
55×730
チューブサイズ(mm)
内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520
仕様
●ゴム球(mm):約55×約125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76234988
-
¥
3,200
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください