シリコン ブレードホース

シリコン ブレードホース - TGK(東京硝子器械)

高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。

材質シリコン長さ(m)10内容量1本(1m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
内径(Φmm)
外径(Φmm)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76236047-#54.810.61.0
2,230
2,208
2,429(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236056-#66.312.31.0
2,560
2,534
2,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236065-#87.914.31.0
3,170
3,138
3,452(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236074-#99.516.51.0
3,580
3,544
3,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236083-#1212.720.10.5
4,440
4,396
4,836(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236099-#1515.924.10.5
5,510
5,455
6,001(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236108-#1919.028.20.5
7,300
7,227
7,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236117-#2524.535.80.5
10,320
10,217
11,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
76236126-#3232.043.80.5
21,000
20,790
22,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする