TGK(東京硝子器械)
黒天然ゴム板
タイプ
B-1000
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76236388
-
0.5
760
60
¥
3,360
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236397
-
1
1000
20
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236406
-
1.5
1000
20
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236415
-
2
1000
20
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236424
-
3
1000
20
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236433
-
4
1000
10
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236449
-
5
1000
10
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください