TGK(東京硝子器械)
極小シリコン栓
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76236458
S-7
S-7
7
4
15
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76236467
S-8
S-8
8
5
15
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76236476
S-9
S-9
9
6
15
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76236485
K-0
K-0
13
11
16
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76236494
K-01
K-01
15
12
15
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76236503
K-02
K-02
14
10
15
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください