曜日別特売

オレンジWキャップ 10個入

オレンジWキャップ 10個入 - TGK(東京硝子器械)

二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。

タイプオレンジW栓仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすいオレンジ内容量1袋
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
中径(Φmm)
下径(Φmm)
全高(mm)
適合試験管(Φmm)
適合試験管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76236738W-5 テンネンオレンジ7.54.64.316.5--
520
515
567(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236747W-24T テンネンオレンジ332422.635--
3,130
3,099
3,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236869W-7 テンネンオレンジ975.5187-
520
515
567(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236878W-8 テンネンオレンジ107.56.5208-
520
515
567(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236887W-9 テンネンオレンジ12107.5209-
520
515
567(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236896W-10 テンネンオレンジ1310.7919.510-
520
515
567(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236905W-12 テンネンオレンジ13.511.51024.512-
580
574
631(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236914W-15 テンネンオレンジ171412.52815-
580
574
631(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236923W-16 テンネンオレンジ171512.53916-
580
574
631(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236939W-18 テンネンオレンジ2116.5143518-
700
693
762(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236948W-20 テンネンオレンジ15221939-沈殿管用
1,040
1,030
1,133(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236957W-21 W-21 テンネンオレンジテンネンオレンジ2419183521-
1,040
1,030
1,133(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236966W-24 テンネンオレンジ2522193924-
1,040
1,030
1,133(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする