TGK(東京硝子器械)
ニッケルるつぼのみ 個装
材質
ニッケル 99.7%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76237219
-
30
40
35
1.5
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76237228
-
30
40
35
1.0
¥
4,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
76237237
-
50
47
40
1.0
¥
5,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください