曜日別特売

マックスガード

マックスガード - TGK(東京硝子器械)
種別つなぎホワイト内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762373952550 MM75~105155~170撥油性
1,680
1,670
1,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
762374042550 LL80~115160~175撥油性
1,680
1,670
1,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
762374132550 2L2L85~125165~180撥油性
1,680
1,670
1,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
762374292550 3L3L100~135170~185撥油性
1,680
1,670
1,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
762374382555 MM75~105155~170撥油性
1,680
1,670
1,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
762374472555 LL80~115160~175防じん対策
1,680
1,670
1,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
762374562555 2L2L85~125165~180防じん対策
1,680
1,670
1,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
762374652555 3L3L100~135170~185防じん対策
1,680
1,670
1,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする