曜日別特売

真空包装用規格袋 飛竜 N-3a NP 2000枚

真空包装用規格袋 飛竜 N-3a NP 2000枚 - TGK(東京硝子器械)

ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可)
袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。
耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。

寸法(mm)130×200目安容量(mL)250材質ナイロン/PE耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76238463N-3a NP
23,340
23,240
25,564(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする