曜日別特売

マジックカットストレート 1000入

マジックカットストレート 1000入 - TGK(東京硝子器械)
透明入数(枚)1000耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100内容量1箱(1000枚)
注意
※耐熱性:ボイル条件30分
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76238506SX18a-A NPナイロン/PE180260
24,620
24,520
26,972(税込)
6日以内出荷
返品不可
76238515SX20a-A NPナイロン/PE200300
30,420
30,320
33,352(税込)
6日以内出荷
返品不可
76238524SX24a-A NPナイロン/PE240350
40,540
40,440
44,484(税込)
6日以内出荷
返品不可
76238549SX20a-B NPナイロン/PE200300
34,370
34,270
37,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
76238558SX24a-B NPナイロン/PE240350
46,920
46,820
51,502(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする