曜日別特売

LD規格袋 ひも付

LD規格袋 ひも付 - TGK(東京硝子器械)

便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。

材質LLDPE透明種類平袋入数(枚)100厚さ(mm)0.030内容量1袋(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76239556LK091502500.030LLDPE
430
426
469(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239565LK101802700.030LLDPE
530
525
578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239574LK112003000.030LLDPE
610
604
664(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239583LK122303400.030LLDPE
780
772
849(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239599LK132603800.030LLDPE
950
941
1,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239608LK142804100.030LLDPE
1,100
1,089
1,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239617LK153004500.030LLDPE
1,330
1,317
1,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239626LK163404800.030LLDPE
1,740
1,723
1,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239635LK173605000.030LLDPE
1,910
1,891
2,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239644LK183805300.030LLDPE
1,980
1,960
2,156(税込)
10日以内出荷
返品不可
76239653LK194005500.030LLDPE
2,140
2,119
2,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
76239669LK204606000.030LLDPE
2,760
2,732
3,005(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする