AZシーラー

AZシーラー - TGK(東京硝子器械)

卓上型コンパクトシーラー。
両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。
アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。

電源(V)100内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
シール方式
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76239687AZ-200S2005上片側加熱240×300×1703.8Sシリーズ下側加熱タイプのため、フィルム袋にシールが可能。(ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋は不可)
52,800
52,700
57,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239696AZ-300S3005上片側加熱340×300×1704.5Sシリーズ下側加熱タイプのため、フィルム袋にシールが可能。(ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋は不可)
59,800
59,700
65,670(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239705AZ-200W2008上下加熱240×300×1705.5Wシリーズ上下加熱タイプのため、ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋もシールが可能。
85,800
85,700
94,270(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239714AZ-300W3008上下加熱340×300×1706.7Wシリーズ上下加熱タイプのため、ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋もシールが可能。
96,800
96,700
106,370(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする