TGK(東京硝子器械)
彊美人 70μタイプ 3000枚
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ
彊美人70
材質
ナイロン/ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×200
温度(℃)
冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)
70
シール寸法(mm)
サイドシール:8、底シール:10
内容量
1箱(3000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76239723
XS-1220
¥
23,930
¥
23,830
¥
26,213
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください