曜日別特売

彊美人 70μタイプ

彊美人 70μタイプ - TGK(東京硝子器械)

美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。

タイプ彊美人70材質ナイロン/ポリエチレン温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100厚さ(μm)70シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76239739XS-12231箱(3000枚)120×230
27,280
27,180
29,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239748XS-13201箱(3000枚)130×200
26,170
26,070
28,677(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239757XS-14201箱(3000枚)140×200
27,830
27,730
30,503(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239766XS-15251箱(3000枚)150×250
35,070
34,970
38,467(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239775XS-16251箱(2000枚)160×250
24,830
24,730
27,203(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239784XS-17251箱(2000枚)170×250
26,390
26,290
28,919(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239793XS-18261箱(2000枚)180×260
28,950
28,850
31,735(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239809XS-20301箱(2000枚)200×300
35,290
35,190
38,709(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239818XS-24351箱(1000枚)240×350
24,830
24,730
27,203(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239827XS-28401箱(1000枚)280×400
33,070
32,970
36,267(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239836XS-30451箱(800枚)300×450
31,510
31,410
34,551(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする