TGK(東京硝子器械)
彊美人90
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ
彊美人80/90
材質
ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)
冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)
90
シール寸法(mm)
サイドシール:8、底シール:10
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76239897
XTL-1650
1箱(1000枚)
160×500
¥
33,070
¥
32,970
¥
36,267
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239906
XTL-2250
1箱(800枚)
220×500
¥
35,620
¥
35,520
¥
39,072
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239915
XTL-2550
1箱(800枚)
250×500
¥
40,850
¥
40,750
¥
44,825
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239924
XTL-2555
1箱(600枚)
250×550
¥
33,400
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239933
XTL-2560
1箱(600枚)
250×600
¥
36,730
¥
36,630
¥
40,293
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239949
XTL-2850
1箱(600枚)
280×500
¥
34,520
¥
34,420
¥
37,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76239958
XTL-2865
1箱(500枚)
280×650
¥
37,060
¥
36,960
¥
40,656
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください