TGK(東京硝子器械)
ひじピタロング手袋 S 100枚
ゴム無しでも、ひじからズレ落ちにくいロング手袋です。
袖部分を引っ張ると、肘部分が収縮し、ヒジからズレ落ちにくくなります。
指先にもフィットし、細かい作業に最適です。
サイズ
S
全長(cm)
53
手のひらまわり(cm)
26.6
材質
ポリエチレン(PE)
色
クリア
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76240177
-
¥
3,360
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください