TGK(東京硝子器械)
スパスリットチューブ
カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。
複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。
材質
ポリエチレン
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
最大結束径(Φmm)
肉厚(mm)
ピッチ(mm)
1巻長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76240299
CTS-6
1巻(50m)
6
8
0.8
12
50
乳白
¥
8,480
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240308
CTS-13
1巻(30m)
13
16
0.8
16
30
乳白
¥
9,600
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240317
CTS-18
1巻(25m)
18
22
0.9
20
25
乳白
¥
11,310
¥
11,210
¥
12,331
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240326
CTS-22
1巻(15m)
22
27
1.0
22
15
乳白
¥
8,585
¥
8,575
¥
9,433
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240335
CTS-6B
1巻(50m)
6
8
0.8
12
50
黒
¥
8,111
¥
8,101
¥
8,911
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240344
CTS-13B
1巻(30m)
13
16
0.8
16
30
黒
¥
9,230
¥
9,220
¥
10,142
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240353
CTS-18B
1巻(25m)
18
22
0.9
20
25
黒
¥
12,250
¥
12,150
¥
13,365
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240369
CTS-22B
1巻(15m)
22
27
1.0
22
15
黒
¥
8,875
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください