検査用綿棒 150本

検査用綿棒 150本 - TGK(東京硝子器械)

綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。

包装形態個包装素材ポリエステルタイプ片綿滅菌滅菌済内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
綿球径(Φmm)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762403961PZ1503P1523.0ポリプロピレン
11,000
10,900
11,990(税込)
34日以内出荷
返品不可
762404051PX1503P1463.6ポリエチレン
11,000
10,900
11,990(税込)
31日以内出荷
返品不可
762404141PW1505P1485.3ポリプロピレン
11,000
10,900
11,990(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする