ストレッチマスク SE 100枚入

ストレッチマスク SE 100枚入 - TGK(東京硝子器械)

帯電極細フィルター入りで、細かな飛沫もキャッチし、粉じん用としてもご使用頂けます。
ノーズブリッジ(鼻当て材)が顔にぴったりフィットし、息漏れを軽減します。
ノーズブリッジの素材にはポリエチレン樹脂を採用しており、金属を一切使用していません。
ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。

材質マスク本体/ポリプロピレン・ポリエステル、 ノーズブリッジ/ポリエチレン、 耳部/ポリエステル・ポリウレタンタイプ使い捨て衛生マスクフィルターエコノミー機能金属フリー対象粉塵・飛沫内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76240423SEプリーツ型ホワイト3層90×175耳かけ100
1,600
1,584
1,742(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする