TGK(東京硝子器械)
万能スコップ 大
小さいサイズ(HF-604)は入れやすいように口先を細くしてあります。
タイプ
一体成形タイプ
全長(mm)
350
幅(mm)
150
色
スモークブラック
材質
ポリカーボネイト樹脂
サイズ
大
容量(mL)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76240728
HF-602
¥
2,390
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください