シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ

シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ - TGK(東京硝子器械)

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面)
各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面)
基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。

テープ長さ(mm)1000剪断接着力(N/cm2)255.0/4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76240877No.767クリア50010.11PETアクリル粘着面/13.73、シリコーン粘着面/7.85N/20mm両面・強力固定
7,200
7,190
7,909(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする