融雪マット 階段用

融雪マット 階段用 - TGK(東京硝子器械)

取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。

タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76240965TYK-200-112489
195,500
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
76240974TYK-400-122.7977
304,500
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする