TGK(東京硝子器械)
ベロペット PE 10本入
ベローズで吸引でき、押出せます。
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76242548
-
1
200
・安全球の長さ:20 ・先端から安全球手前の長さ:120・持ち手ジャバラの径:約18
¥
600
¥
594
¥
653
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76242557
-
2
220
・持ち手ジャバラの径:約21
¥
720
¥
713
¥
784
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76242566
-
10
310
穴径:約1胴径(目盛部の中央):約Φ13
¥
1,300
¥
1,287
¥
1,416
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください