TGK(東京硝子器械)
ホットハンド
ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
種類
一指タイプ
耐熱温度(℃)
250
材質
シリコンゴム製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76242593
-
F
137×30
白
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242609
-
FM
140×34
透明
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください