曜日別特売

ホットハンド ハンドタイプ

ホットハンド ハンドタイプ - TGK(東京硝子器械)

ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。

種類ハンドタイプ耐熱温度(℃)250材質シリコンゴム製内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76242618-157×54
1,300
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242627-170×86
1,900
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242636-185×100
1,900
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする