TGK(東京硝子器械)
ホットハンド B型 ハンドタイプ 茶
ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
種類
ハンドタイプ
サイズ
中
本体寸法(mm)
175×90
色
茶
耐熱温度(℃)
250
材質
シリコンゴム製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76242645
-
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください