TGK(東京硝子器械)
マルチウルトラホースマークII
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。
フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途
溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
内容量
1個
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
4
6
8
9
10
12
15
19
25
外径(Φmm)
選択してください
9
11
13.5
15
16
18
22
26
33
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
常用圧力(MPa)
破裂圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76242654
-
4
9
0.7以下
4以上
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242663
-
6
11
0.6以下
2以上
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242679
-
8
13.5
0.6以下
2以上
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242688
-
9
15
0.6以下
2以上
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242697
-
10
16
0.6以下
2以上
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242706
-
12
18
0.5以下
1.6以上
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242715
-
15
22
0.5以下
1.6以上
¥
7,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242724
-
19
26
0.4以下
1.3以上
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242733
-
25
33
0.2以下
0.7以上
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください