TGK(東京硝子器械)
ベローズスポイト#500ML 100本入
容量(mL)
0.5
長さ(mm)
125
適合
目盛なし
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76244377
-
¥
2,200
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください