駒込ピペット 10本入 マルM

駒込ピペット 10本入 マルM - TGK(東京硝子器械)
材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)内容量1箱
注意
※ゴムスポイト別売
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
先端外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7624455308010110mL~1mL:0.17230
2,500
2,475
2,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
7624456908010220mL~1mL:0.1mL1mL~2mL:0.58230
2,700
2,673
2,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
7624457808010330mL~1mL:0.1mL1mL~3mL:0.59230
2,800
2,772
3,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
7624458708010450mL~1mL:0.1mL1mL~5mL:0.510280
3,600
3,564
3,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
76244596080105100mL~1mL:0.1mL1mL~5mL:0.5mL5mL~10mL:1.012280
4,000
3,960
4,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする