検知管 234L メチルイソチオシアネート

検知管 234L メチルイソチオシアネート - ガステック
使用検知管名234L メチルイソチオシアネート目盛範囲(0.3)~10吸引回数(n)0.5,1.2消費期限24仕様吸引回数:2(エチルクロロホルメイト)2(P-エチルベンジルクロライド)0.5、1、2、4(塩化ビニル)2(1、2-ジクロロプロパン)2(1、3-ジクロロプロペン)4(1、2、4-トリクロロベンゼン)1(2-メチルアリルクロライド)5(メチルクロロホルメイト)n、許容濃度:2.5(J)1(US)(塩化ビニル)75(US)(1、2-ジクロロプロパン)1(US)(1、3-ジクロロプロペン)ppm対象ガスメチルイソチオシアネート測定範囲(ppm)0.07~25内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76244605234L
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする