岡野製作所
オスネジ継手
タイプ
オスネジ継手NWフランジ付
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
B
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76245043
JMF-1/4R-25A
40
R1/4
45
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245059
JMF-11/2R-40A
55
R1 1/2
65
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください