岡野製作所
ゲージポートBA管
タイプ
ゲージポートスェージロック継手BA管
寸法B(Φmm)
13
寸法L(mm)
65
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76245068
JMG-12.7-15
15
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245077
JMG-12.7-18
18
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください