ゲージポートオスネジ付

ゲージポートオスネジ付 - 岡野製作所
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
B
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76245086JMG-W15-1/4R16R1/476
24,000
23,980
26,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245095JMG-W18-1/4R19R1/476
25,000
24,980
27,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245104JMG-W15-3/8R16R3/876
24,000
23,980
26,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245113JMG-W15-1/2R16R1/280
25,000
24,980
27,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245129JMG-W15-3/4R16R3/483
26,000
25,980
28,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245138JMG-W15/18-3/8R16R3/876
32,200
31,980
35,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする