岡野製作所
排気口変換アダプタ
タイプ
排気口変換アダプタ
寸法B(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力
出力
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76245183
G1/2A-G1/2-68
G1/2
G1/2
35
80
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245199
G1/2A-G1-68
G1/2
G1
42.5
80
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245208
G3/4A-G1-68
G3/4
G1
42.5
80
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245217
M24-G1-23
M24
G1
42.5
35
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください