曜日別特売

ゲージポートNW

ゲージポートNW - 岡野製作所
タイプゲージポートNWフランジ付材質ステンレス(SUS304)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76245226JMG-30-25A40573146
50,000
49,980
54,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245235JMG-32-25A40573349
52,500
51,980
57,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245244JMG-12.7-25A40361345
22,000
21,980
24,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245278JMG-21-25A40362243
22,000
21,980
24,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245287JMG-28-25A40552943
43,300
42,980
47,278(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245253JMG-15-40A55361646
25,000
取扱い終了
返品不可
76245269JMG-18-40A55361946
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする