岡野製作所
ゲージポートΦ15・18兼用
タイプ
ゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
36
寸法C(Φmm)
16
寸法L(mm)
48
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76245296
JMG-W15/18-25A
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください