取り回し君 真空ポンプ用カート PRT250W

取り回し君 真空ポンプ用カート PRT250W - 岡野製作所

オイル交換が便利。
頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動。
カートの上段に真空計等の小物の設置が可能。
本体部は錆びにくく耐薬品性が高いステンレス製。
上下の天板部はオイルパン構造でオイルの流出防止。
真空ポンプの振動を抑制。

本体寸法(mm)W588×D304×H635材質本体部:ステンレス(SUS304)製、キャスター取り付け部アングル:ステンレス(SUS304),キャスター車輪部:ウレタン製、キャスター金属部:鉄製(メッキ付)耐荷重(kg)上段:15kg/下段:65キャスターΦ75車輪(ベアリング入り、ストッパー4個付き)仕様●天板部有効スペース(mm):上段:200×490下段:200×490●天板部厚さ(mm):3内容量1台
注意
※上段天板部への真空ポンプの設置はできません(転倒回避のため)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76245348PRT250W
84,000
83,980
92,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする