TGK(東京硝子器械)
口金ブラシ 197-03
超ミニブラシです。わずかな隙間や小さい物の清掃に最適。
柄が針金(スチール)なので、曲げることができ、便利です。
全長(mm)
143
毛幅(mm)
10
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
23
材質(毛)
ポリプロピレン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76245576
373003860
¥
400
¥
396
¥
436
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください