TGK(東京硝子器械)
刷毛 PBT先付ナイロン
しなやかさを追求した、衛生的な刷毛です。
毛のやわらかさは、「スーパーソフト」と「ソフト」の2種類です。
抗菌剤入りのプラスチックハンドルです。
全長(mm)
260
耐熱温度(℃)
80
毛丈(mm)
45
材質(毛)
PBT樹脂毛
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76245603
734000370
スーパーソフト
30
¥
900
¥
891
¥
980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245619
734000380
スーパーソフト
40
¥
1,060
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245628
734000400
スーパーソフト
50
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245637
734000420
ソフト
30
¥
900
¥
891
¥
980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245646
734000430
ソフト
40
¥
1,060
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245655
734000450
ソフト
50
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245673
734000580
黒ソフト
40
¥
1,060
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245689
734000600
黒ソフト
50
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245664
734000570
黒ソフト
30
¥
900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください