TGK(東京硝子器械)
深型ボール フラットエッジ
材質
SUS304(18-8ステンレス)
内容量
1個
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
深さ(mm)
板厚(mm)
容量(L)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76245795
70518
口内寸法:18
94
0.8
1.7
-
¥
3,550
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245804
70521
-
110
0.8
2.8
-
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245813
70524
口内寸法:24
125
0.8
4.7
-
¥
4,650
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245917
70515
15
80
0.8
1.1
-
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245926
70527
27
143
1.0
6.2
6.2
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245935
70530
30
160
1.0
8.8
8.8
¥
9,350
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください