曜日別特売

グランカラースクープ

グランカラースクープ - TGK(東京硝子器械)

スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。

質量(g)324容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020材質18-8ステンレス全長(mm)315高さ(mm)70寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76245969128037530パープル
8,600
8,590
9,449(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245978128037540ゴールド
8,600
8,590
9,449(税込)
10日以内出荷
返品不可
76245987128037550グリーン
8,600
8,590
9,449(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする