曜日別特売

グランカラーミキシングボウル

グランカラーミキシングボウル - TGK(東京硝子器械)

レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。
半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。
高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。

材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
本体寸法(mm)
容量(L)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7624599643900005021レッドΦ212×100H約1.9約104
800
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7624600543900006021ブルーΦ212×100H約1.9約104
800
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7624601443900007021グリーンΦ212×100H約1.9約104
800
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
7624602343900008024レッドΦ242×115H約2.8約136
960
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
7624604843900010024グリーンΦ242×115H約2.8約136
960
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
7624603943900009024ブルーΦ242×115H約2.8約136
960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
762460394390000905756559524cm439000090 ENDOグランカラーミキシングボール ホワイトサム 57565595ENDOグランカラーミキシングボールホワイトサム1枚
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする