曜日別特売

epTIPS 50-1250μL

epTIPS 50-1250μL - Eppendorf(エッペンドルフ)

二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護
PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます
PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー)
それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証
ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates
EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage
モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付
ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良
1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。

容量範囲(μL)50~1250全長(mm)103ダークグリーンタイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterileアズワン品番65-0261-68内容量1箱(480本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762469060030 078.594
20,100
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする