曜日別特売

粉末ロート PP製 167 Φ80

粉末ロート PP製 167 Φ80 - Kartell(カルテル)

60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。

口径(Φmm)80材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)22高さ(mm)約55(ロート部)外径(Φmm)約81(ロート開口部)足径(Φmm)15足下外径(Φmm)約14.8足内径(Φmm)約11.8内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76248376167
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする