Kartell(カルテル)
アイスバケツ 発泡PUR製 4.5L 1000
容量(L)
4.5
材質
発泡PUR(ポリウレタン)
外形寸法(mm)
上部Φ320、高さ198、底部Φ180
肉厚(mm)
約15
内形寸法(mm)
上部Φ247、高さ179、底部Φ142
内容量
1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76248918
1000
¥
25,320
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください