Kartell(カルテル)
逆流止めバルブ PP製 12-13-15 419
内径12-13-15mmのチューブに接続します。
水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。
チューブシステムや真空装置にでも有効です。
最大2BAR/最小0.07BAR
タイプ
PP製
外径(Φmm)
12-13-15
仕様
中の弁のタイプ:支持なしフリータイプバルブ素材:DUTRAL
材質
PP
内容量
1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76249268
419
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください