真空デシケーター用真空バルブのみ 229

真空デシケーター用真空バルブのみ 229 - Kartell(カルテル)
先端外径(Φmm)8材質本体材質:PC ニードル材質:PE寸法・径…チューブ接続部:Φ9.5 内径:12.4mm・円錐部…先端外径:約Φ8.3根元外径:Φ11 長さ:16mm・全長:58mm バルブ部高さ:39mm・バルブから右に伸びている太い部分の外径:Φ17.5TGK品番198-19-45-31内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76249347229
5,320
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする