曜日別特売

真空デシケーター用O-リング

真空デシケーター用O-リング - Kartell(カルテル)
材質ネオプレン仕様●ゴムの太さ(mm):3.3内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合内径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76249365556200用約203
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
76249374557250用約254
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
76249356555150用約152
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7624935655502847643#555555 デシケーター用Oリング TGK(東京硝子器械) 02847643デシケーター用OリングTGK(東京硝子器械)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする