曜日別特売

蓄尿びん PE製 482 Φ130×250H

蓄尿びん PE製 482 Φ130×250H - Kartell(カルテル)

2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。

口径(Φmm)74寸法(mm)Φ130×250H材質PE仕様●目盛刻み(mL):100内容量1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76249453482
930
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする