広口びん PE 白 目盛無 中栓付

広口びん PE 白 目盛無 中栓付 - Kartell(カルテル)

中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。
横置き、逆さでのご使用には対応していません。

内容量1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76249688156412056×71本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE-
230
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
76249697156525069×94本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE-
270
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
76249706156650086×107本体/PE、キャップPP、中栓/PE-
340
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
7625012615637050×60本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE・内径:約36
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
762501351567-111×128本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE口径:約84
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
762501441569-111×182本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE・内径:約Φ84 ・全高:180(キャップ含む)
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
762501531568-111×235本体/PE、キャップ/PP、中栓/PE・内径:約Φ83 ・全高:234(キャップ含む)
570
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする